Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld EP HxBxT 2000x850x300mm IP55 XVTL-MP/BX#158097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-41577051
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     158097
EAN/GTIN:
     4015081546862
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Dachblech

Verteilerfeld EP HxBxT 2000x850x300mm IP55 XVTL-MP/BX#158097

Fragment Basis Ausstattung XVTL-MP/BF...-EP (IP55) bestehend aus Rahmen, Rückwand, Tür (mit flacher Tür), Dachabdeckung (vorbereitet für F3A-Flansche), Trägersystem zur Aufnahme der EP-Einbaueinheiten, Blendrahmen. Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 684,16*
€ 766,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 683,62*
€ 767,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 699,16*
€ 781,20*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 729,81*
€ 811,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 764,51*
€ 850,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,78*
€ 912,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,63*
€ 901,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,42*
€ 868,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,66*
€ 846,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,16*
€ 814,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.