Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel VS-OE-OE-93B/1000,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel VS-OE-OE-93B/1000,0
Netzwerkkabel VS-OE-OE-93B/1000,0
Artikel-Nr.:
     3518I-41885527
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1403891
EAN/GTIN:
     4046356672337
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Netzwerkkabel VS-OE-OE-93B/1000,0

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1000 m
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterdurchmesser:
1,55 mm
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.734,48*
€ 2.914,09*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.670,52*
€ 2.915,03*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.834,39*
€ 3.028,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.956,38*
€ 3.137,29*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.997,49*
€ 3.192,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.914,09*
€ 3.467,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.893,79*
€ 3.443,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.803,14*
€ 3.335,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,62*
€ 3.279,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.734,48*
€ 3.254,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 15,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1658435
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.