Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 M it/s), 4-polig, PVC, g VS-OE-OE-93B/1000,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6466688
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1403891
EAN/GTIN:
     4046356672337
Suchbegriffe:
J-02Y(ST)CH
J-2Y(ST)Y
J-02YS(ST)Y
J-02YSCH
Datenkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt (Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten), freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1000 m UV-beständig: false, Leiternennquerschnitt: 0,34 mm², Werkstoff der Aderisolation: sonstige, Ader-Kennzeichnung: sonstige, Mantel- Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Leiterdurchmesser: 1,55 mm, Schirm über Verseilelement: Folie + Geflecht, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -40...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...70 °C, Schutzmantel: ohne, Ader-Zahl: 4, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Raucharm nach EN IEC 61034-2: false, Außendurchmesser ca.: 6,5 mm, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: false, Leiter-Oberfläche: sonstige, Kabel längswasserdicht: false, Kabel querwasserdicht: false, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: 46 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 20 mm, Spezifizierung Aderisolation: Polyethylen (PE), Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VS-OE-OE-93B/1000,0
Ident Code:
1403891
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.806,16*
€ 2.835,32*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.806,58*
€ 2.836,23*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.884,23*
€ 2.911,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.911,90*
€ 2.941,99*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.836,23*
€ 3.375,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.831,32*
€ 3.369,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.816,93*
€ 3.352,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.809,91*
€ 3.343,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.806,58*
€ 3.339,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 14,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1658435
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.