Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1,5 10035068/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1,5 10035068/500
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1,5 10035068/500
Artikel-Nr.:
     3518I-42056751
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035068/500
EAN/GTIN:
     4044774592862
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
100m steuerkabel 3g1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1,5 10035068/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1,5 500 M
Steuerleitung
3G1.5
U0/U: 300/500 V
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs
HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II
Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 406,86*
€ 443,37*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 408,32*
€ 470,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 414,62*
€ 477,83*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 469,44*
€ 535,90*
6 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 938,75*
€ 1.037,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 443,37*
€ 527,6103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 432,78*
€ 515,0082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,86*
€ 484,1634
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,0686* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2.216,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.