Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 3-Ph. Y500-400 4AU3932-8BC40-0HA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Trafo, 3-Ph. 4AU3932-8BC40-0HA0 PN/PN(kVA) 16/55, Upri(V) Y500-400/D289-
SIEM Trafo, 3-Ph. 4AU3932-8BC40-0HA0 PN/PN(kVA) 16/55, Upri(V) Y500-400/D289-
Artikel-Nr.:
     3518I-45229881
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AU39328BC400HA0
EAN/GTIN:
     4001869905853
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator

Trafo 3-Ph. Y500-400 4AU3932-8BC40-0HA0

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:3, PN/PN(S6)(KVA):16 /55, UPRI(V):Y500-400/D289-230, USEC(V):Y 400 / D 230, ISEC(A):23,1-46,2, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:IIIIII0 /0, TA/ISOKL:55 /H, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die 3-phasigen Transformatoren 4AU sind ausgeführt als Trenn-, Sicherheits oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
500 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
289 V
Primärspannung 4:
230 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 2:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.748,37*
€ 4.058,91*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.935,92*
€ 4.134,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.622,89*
€ 4.829,55*
€ 53,00*
ab € 4.760,63*
€ 4.971,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.139,41*
€ 9.376,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.134,06*
€ 4.919,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.106,82*
€ 4.887,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.995,06*
€ 4.754,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.942,74*
€ 4.691,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.935,92*
€ 4.683,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.