Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3G0,75 1313103/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3G0,75 1313103/500
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3G0,75 1313103/500
Artikel-Nr.:
     3518I-45679630
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1313103/500
EAN/GTIN:
     4044774607504
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3G0,75 1313103/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G0,75 500 M
Steuerleitung
3G0.75
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungen abgeschirmt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
€ 65,00*
ab € 224,38*
€ 252,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 223,361*
€ 270,071*
1
Frei Haus
ab € 226,83*
€ 272,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 252,52*
€ 300,4988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,99*
€ 291,5381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,38*
€ 267,0122
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,2438* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.262,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.