| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-46159285 Herst.-Nr.: 01560 EAN/GTIN: 4010184015604 |
| |
|
| | |
| Welldachsockel WDS 200/225 Zum Aufsetzen von Dachventilatoren und Lüftungshauben auf Welldächern, bei RD-Dachventilatoren mit einer Neigung bis 25°. Witterungsbeständige und korrosionsfreie Konstruktion aus glasfaserverstärktem Polyester mit geringem Eigengewicht. Bruchsicher. Niedriger Wärmedurchgangswert. Wellenabstand 177 mm (Profil 5). Inkl. Befestigungsschrauben, Profilgummies und Abdichtung zwischen Sockel und Grundplatte. Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 840,05* | € 936,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 855,05* | € 941,28* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 864,77* | € 951,32* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 870,79* | € 954,30* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 897,70* | € 983,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|