Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher DLM537Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Rasenmäher DLM537Z
Akku-Rasenmäher DLM537Z
Artikel-Nr.:
     3518I-46243695
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM537Z
EAN/GTIN:
     0088381735162
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher

Akku-Rasenmäher DLM537Z

Akku-Rasenmäher 2x18V (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Schneidsystem:
Sichelmesser
Roboter:
nein
Schnittbreite:
53 mm
Schnitthöhe:
20..100 mm
Volumen Fangeinrichtung:
70 l
Gewicht mit Akkupack:
46,7 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.028,69*
€ 1.144,12*
€ 4,90*
ab € 1.105,03*
€ 1.238,80*
Frei Haus
ab € 1.112,29*
€ 1.246,86*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.145,63*
€ 1.284,03*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.145,37*
€ 1.321,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,03*
€ 1.528,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,56*
€ 1.526,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,65*
€ 1.466,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,25*
€ 1.424,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,63*
€ 1.363,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.