Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13551174CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-47768701
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13551174CA
EAN/GTIN:
     4251433963516
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13551174CA

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt/indirekt, dimmbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 8.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.066,26*
€ 1.150,48*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.076,21*
€ 1.164,74*
Frei Haus
ab € 1.081,05*
€ 1.166,34*
Frei Haus
ab € 1.205,82*
€ 1.205,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.130,96*
€ 1.222,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,74*
€ 1.386,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,26*
€ 1.378,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,65*
€ 1.347,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,14*
€ 1.319,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,21*
€ 1.280,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571178
ab € 1.019,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571173CA
ab € 886,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571174CA
ab € 888,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561173
ab € 638,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561174
ab € 639,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571173
ab € 713,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571174
ab € 709,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531173CA
ab € 877,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531174CA
ab € 877,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531178CA
ab € 987,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551173CA
ab € 1.057,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551178CA
ab € 1.201,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521173
ab € 604,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521174
ab € 599,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13541173
ab € 781,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.