Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13531178CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / Höhe 10cm, 50W 2700-6500K 6575lm, Casambi dimmbar, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / Höhe 10cm, 50W 2700-6500K 6575lm, Casambi dimmbar, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / Höhe 10cm, 50W 2700-6500K 6575lm, Casambi dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     3518I-77768589
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13531178CA
EAN/GTIN:
     4251433961314
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13531178CA

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, dimmbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 6.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.007,39*
€ 1.093,59*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.022,41*
€ 1.107,20*
Frei Haus
ab € 1.019,87*
€ 1.108,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.027,87*
€ 1.119,80*
Frei Haus
ab € 1.144,77*
€ 1.144,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,20*
€ 1.317,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,86*
€ 1.313,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,99*
€ 1.286,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,30*
€ 1.258,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,41*
€ 1.216,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571178
ab € 1.013,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571173CA
ab € 871,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571174CA
ab € 870,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561173
ab € 641,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561174
ab € 639,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571173
ab € 708,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571174
ab € 710,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531173CA
ab € 866,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531174CA
ab € 864,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551173CA
ab € 1.006,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551174CA
ab € 1.007,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551178CA
ab € 1.191,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521173
ab € 604,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521174
ab € 604,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13541173
ab € 782,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.