Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank 42HE 2100x800x1200 PremiumServer-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkschrank 42HE 2100x800x1200 PremiumServer-12
Netzwerkschrank 42HE 2100x800x1200 PremiumServer-12
Artikel-Nr.:
     3518I-48466236
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1182032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Netzwerkschrank 42HE 2100x800x1200 PremiumServer-12

Vormontierter stabiler und multifunktionaler Serverschrank. Schrankgestell verschweißt, 42HE, Oberfläche lichtgrau, RAL 7035, Innenausbau schwarz, RAL 9005, mit bis 1530 kg belastbar, belüftete Aluminium-/Stahlblechtür vorn, Öffnungswinkel 180Grad, Komfortgriff und Schließzylinder 3524E, geteilte Stahlblechtüre hinten 2-flügig, belüftet, mit 180Grad Scharnieren und Komfortgriff mit Standardschließung 3524E, mehrteiliges Dachblech zur beidseitigen seitlichen Kabeleinführung mit Bürstenleisten und Vorprägung für Lüfterblech, abnehmbare Seitenwände, zweiteilig, verschraubt, Sockel belüftet 100 mm hoch, 2 Profilschienen 482,6mm (19Zoll) auf Tiefenstreben vorn montiert 42 HE, Abstand der vorderen Ebene zur Außenkante Schrankrahmen: 150 mm, 2 Profilschienen 482,6mm(19Zoll) auf Tiefenstreben hinten montiert 42 HE, Ebenenabstand = 720 mm.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2100 mm
Tiefe:
1200 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.087,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.332,75*
€ 2.775,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.303,19*
€ 2.740,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.204,56*
€ 2.623,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.148,31*
€ 2.556,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.087,98*
€ 2.484,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ENOC
58451
ab € 1.838,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.