Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9831 AB2LLRA#6723340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9831 AB2L-LRA/3800-740 6723340 4G1S ET LED-Außenleuchte 38W, sw, IP65
TRILUX 9831 AB2L-LRA/3800-740 6723340 4G1S ET LED-Außenleuchte 38W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     3518I-48782839
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6723340
EAN/GTIN:
     4018242350353
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9831 AB2LLRA#6723340

Dekorative LED-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 738,86*
€ 828,99*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 768,38*
€ 866,00*
€ 5,95*
ab € 865,55*
€ 969,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 903,63*
€ 1.009,60*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,00*
€ 1.030,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,76*
€ 1.026,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,04*
€ 994,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,46*
€ 965,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,38*
€ 914,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223700
ab € 823,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.