Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 12x360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 12x360
Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 12x360
Artikel-Nr.:
     3518I-48851969
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0024/001/01 12x360
EAN/GTIN:
     4001796537820
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 12x360

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
360 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
25
€ 65,00*
ab € 1,1564*
€ 1,6064*
4 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 1,1579*
€ 1,6079*
1
€ 5,90*
ab € 0,7327*
€ 2,7119*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6064*
€ 1,91162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4864*
€ 1,76882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4264*
€ 1,69742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3764*
€ 1,63792
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1564*
€ 1,37612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.