Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normkabelverteilerschrank HxBxT:1000x805x320 1S1000KPIMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normkabelverteilerschrank HxBxT:1000x805x320 1S1000KPIMC
Normkabelverteilerschrank HxBxT:1000x805x320 1S1000KPIMC
Artikel-Nr.:
     3518I-50169532
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1S1000KPIMC
EAN/GTIN:
     4260248717412
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Verteiler-Schrank

Normkabelverteilerschrank HxBxT:1000x805x320 1S1000KPIMC

Normkabelverteilerschrank HxBxT:1000x805x320, 4-Leiter-Sammelsch. 400A, Powder In-Mould Coating
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
4
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
150 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
150 mm²
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1000 mm
Breite:
805 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,26*
€ 1.486,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,67*
€ 1.475,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,80*
€ 1.407,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,52*
€ 1.361,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,95*
€ 1.308,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.