Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür, transparent rechts 3FB, 7-reihig CTT37S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-50178885
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052367R9999
EAN/GTIN:
     4011617523673
Suchbegriffe:
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
verteilertür striebel

Tür, transparent rechts 3FB, 7-reihig CTT37S

ComfortLine transparente Tür mit Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
771 mm
Höhe:
1071 mm
Tiefe:
14 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 235,75*
€ 288,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,75*
€ 289,27*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 240,63*
€ 293,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,29*
€ 295,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.