Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenraum SF IP68 oben, 300x600x800mm NSYTBC368


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenraum SF IP68 oben, 300x600x800mm NSYTBC368
Sammelschienenraum SF IP68 oben, 300x600x800mm NSYTBC368
Artikel-Nr.:
     3518I-51552184
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC368
EAN/GTIN:
     3606480068102
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Sammelschienenraum SF IP68 oben, 300x600x800mm NSYTBC368

Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 600 x 800 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7039. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 458,61*
€ 510,63*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 459,76*
€ 511,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,25*
€ 517,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 502,36*
€ 561,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 510,85*
€ 570,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,63*
€ 607,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,24*
€ 603,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,50*
€ 586,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,57*
€ 573,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,61*
€ 545,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.