Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 50G0,5 0026110


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 50G0,5mm2; PVC; grau
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 50G0,5mm2; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     3518I-52115935
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026110
EAN/GTIN:
     4044773010152
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 50G0,5 0026110

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 50G0,5
Steuerleitung
50G0.5
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
50
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,06759*
€ 11,42759*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 8,21*
€ 11,62*
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 20,40*
4 Tage
30
€ 6,95*
ab € 13,33*
€ 22,38*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,62*
€ 13,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,55*
€ 13,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,68*
€ 12,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,20*
€ 12,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.