Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,5 0035813


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-52116187
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035813
EAN/GTIN:
     4044773018394
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,5 0035813

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 6x2x0,5
Datenleitung Niederfrequenz
6X2X0.5
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Anzahl der Verseilelemente:
6
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,32769*
€ 3,48769*
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,36*
€ 3,54*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,401*
€ 4,3137*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 5,71*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 284,61*
€ 455,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
00008718
ab € 16,92*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 143,53*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.