Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1,5 1125308/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1,5 1125308/500
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1,5 1125308/500
Artikel-Nr.:
     3518I-52150223
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1125308/500
EAN/GTIN:
     4044774564937
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 8g1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1,5 1125308/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 8G1,5 500 M
Steuerleitung
8G1.5
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
VDE Registrierungsnummer: 7030
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Nutzen: VDE-geprüfte Qualität
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Stahldrahtgeflecht bietet verstärkten Schutz bei Einsätzen mit erhöhter mechanischer Belastung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
Frei Haus
ab € 489,97*
€ 540,01*
1
Frei Haus
ab € 490,68*
€ 572,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 540,01*
€ 642,6119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 524,52*
€ 624,1788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,97*
€ 583,0643
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,8997* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2.700,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,50*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.