Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5 1136304/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5 1136304/500
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5 1136304/500
Artikel-Nr.:
     3518I-52157895
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136304/500
EAN/GTIN:
     4044774571294
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5 1136304/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G1,5 500 M
Steuerleitung
4G1.5
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungen abgeschirmt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,64169*
€ 1,99169*
Lager 3518
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,6851*
€ 2,0451*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7212*
€ 2,0912*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,07596*
€ 2,51596*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,0451*
€ 2,43367
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,6851*
€ 2,00527
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.022,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,29*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,60*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,37*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.