Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL PROFIBUS L2 1x2x0,64 S Schleppkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HEL PROFIBUS L2 1x2x0,64 S Schleppkette
HEL PROFIBUS L2 1x2x0,64 S Schleppkette
Artikel-Nr.:
     3518I-52171645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80267
EAN/GTIN:
     4060892314643
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HEL PROFIBUS L2 1x2x0,64 S Schleppkette

HEL PROFIBUS L2 1x2x0,64 S Schleppkette
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 2,22*
€ 3,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,22962*
€ 3,42962*
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 5,50*
4 Tage
45
€ 6,95*
ab € 5,74*
€ 9,16*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.