Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2170222 LAPP-Kabel Profibusleitung Schleppkettenleitung 2-adrig, 1x2x0,64mm²


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
2170222 LAPP-Kabel Profibusleitung Schleppkettenleitung 2-adrig, 1x2x0,64mm²
2170222 LAPP-Kabel Profibusleitung Schleppkettenleitung 2-adrig, 1x2x0,64mm²
Artikel-Nr.:
     52L5J-105673
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     80267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL Profibusleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Profibusleitung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1
Aufbau geschirmt:
Ja
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Bauform:
Schleppkettenleitung
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Aderanzahl:
2
Betriebsspitzenspannung:
250V
Serie:
Profibusleitung
Farbe Außenmantel:
rotlila RAL 4001
Typ:
Profibus-DP oder FMS
Temperaturbereich fest min.:
-30°C
Temperaturbereich bewegt min.:
-30°C
Aderanzahl Datenleitung:
2
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Netzwerkleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 2,51*
€ 3,90*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,52041*
€ 3,91041*
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 7,12*
Lager 52L5J
80
€ 6,95*
ab € 5,74*
€ 9,24*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,24*
€ 11,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,46*
€ 10,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170322
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.