Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 5418m3/h DRD V 40/4 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-56168311
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0548
EAN/GTIN:
     4012799735489
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Radial-Dachventilator 5418m3/h DRD V 40/4 Ex

Radial-Dachventilator für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. Ex II 2 G Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex II 2 G Ex h IIB+H2 T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,55 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
5418 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Kanalbreite:
980 mm
Kanalhöhe:
670 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.139,87*
€ 2.365,66*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.124,59*
€ 2.366,62*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.279,14*
€ 3.555,89*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.365,66*
€ 2.815,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.331,24*
€ 2.774,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.225,15*
€ 2.647,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.170,44*
€ 2.582,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,87*
€ 2.546,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0045
ab € 36,39*
Zubehör
Maico
0073.0033
ab € 597,75*
Zubehör
Maico
0073.0037
ab € 496,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.