Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 58258782


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte 58258782
Deckenleuchte 58258782
Artikel-Nr.:
     3518I-57567642
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58258782
EAN/GTIN:
     4251433947745
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte 58258782

Decken-Anbauleuchte, 780 mm, Schirm braun grau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Zylindrische Stoffleuchte zum Deckenanbau. Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 367,57*
€ 433,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 372,07*
€ 437,09*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 372,14*
€ 438,95*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 417,02*
€ 490,16*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,95*
€ 522,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,65*
€ 519,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,91*
€ 496,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,64*
€ 481,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,14*
€ 442,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58239000
ab € 399,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258000
ab € 366,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58239708
ab € 401,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258724
ab € 366,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58239701
ab € 399,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58239725
ab € 401,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258083
ab € 366,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258701
ab € 367,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258734
ab € 366,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258756
ab € 369,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258792
ab € 368,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.