Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 58239725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-87567628
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58239725
EAN/GTIN:
     4251433929499
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte 58239725

Decken-Anbauleuchte, 780 x 780 mm, Schirm hell lila, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Quadratische Stoffleuchte zum Deckenanbau. Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 399,75*
€ 474,55*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 404,80*
€ 480,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 416,70*
€ 492,80*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 454,55*
€ 533,70*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,20*
€ 571,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,49*
€ 564,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,22*
€ 541,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,48*
€ 512,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,80*
€ 481,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258000
ab € 366,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258724
ab € 368,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258083
ab € 367,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258701
ab € 367,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258734
ab € 366,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258756
ab € 369,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258782
ab € 367,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258792
ab € 367,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.