Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x120 1600311/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NSGAFÖU 1,8/3kV 1x120 1600311/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-58250263
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600311/1000
EAN/GTIN:
     4044774650227
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x120 1600311/1000

Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X120 1000 M
Anschlussleitung
1X120
VDE zertifiziert
U0/U: 1.8/3 kV
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen
Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Einsetzbar in trockenen und öligen Umgebungen
Nutzen: Aufgrund hoher mechanischer Festigkeit für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V verwendbar
Nach VDE-Bauart NSGAFÖU zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ?VDE? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.634,35*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 18,63435* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18.914,88*
€ 22.508,7072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18.845,57*
€ 22.426,2283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18.649,58*
€ 22.193,0002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18.634,35*
€ 22.174,8765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.