Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 3000K,Schutzk. 9.883.9024.752-24-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-58704098
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.883.9024.752-24-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 3000K,Schutzk. 9.883.9024.752-24-1S

Pollerleuchte PETRA P X-2/R U LED 1S, 1 U LED 13.0 W / 2000 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: Kappe aus Aluminium: mit seitlichem Gewindestift gesichert, pulverbeschichtet. Leuchtenkörper: rundes Standrohr aus feuerverzinktem Stahl, mit herausnehmbarer Tür: mit Kabelauslass, mit Dreikantschloss M6, pulverbeschichtet in RAL oder DB. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,87*
€ 1.467,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,13*
€ 1.460,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,79*
€ 1.398,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,19*
€ 1.354,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,54*
€ 1.302,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.