Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast H 4000mm alu 70733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast H 4000mm alu 70733
Lichtmast H 4000mm alu 70733
Artikel-Nr.:
     3518I-58756255
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70733
EAN/GTIN:
     4044017019194
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast aluminium bega
lichtmast
lichtmast bega

Lichtmast H 4000mm alu 70733

BEGA Lichtmast 70733 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4 m
Mit Fußplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 985,73*
€ 1.106,19*
€ 53,00*
ab € 987,87*
€ 1.106,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 990,94*
€ 1.107,41*
€ 195,00*
ab € 999,16*
€ 1.118,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.002,31*
€ 1.123,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,19*
€ 1.316,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,56*
€ 1.313,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,53*
€ 1.267,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,59*
€ 1.231,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,73*
€ 1.173,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.