Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast H 4000mm alu 70733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast H 4000mm alu 70733
Lichtmast H 4000mm alu 70733
Artikel-Nr.:
     6013-58756255
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70733
EAN/GTIN:
     4044017019194
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast

Lichtmast H 4000mm alu 70733

BEGA Lichtmast 70733 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4 m
Mit Fußplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 994,70*
€ 1.100,03*
€ 53,00*
ab € 992,36*
€ 1.100,59*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 996,24*
€ 1.101,25*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 997,85*
€ 1.112,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.005,58*
€ 1.117,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,47*
€ 1.323,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,50*
€ 1.319,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,21*
€ 1.272,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,06*
€ 1.237,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,85*
€ 1.187,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.