Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9831 AB2L-LR#6722540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9831 AB2L-LR/3800-740 6722540 4G1S ET LED-Außenleuchte 38W, sw, IP65
TRILUX 9831 AB2L-LR/3800-740 6722540 4G1S ET LED-Außenleuchte 38W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     3518I-58782821
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6722540
EAN/GTIN:
     4018242350278
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9831 AB2L-LR#6722540

Dekorative LED-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 736,35*
€ 826,67*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 772,44*
€ 863,57*
€ 5,95*
ab € 862,48*
€ 967,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 903,97*
€ 1.006,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,57*
€ 1.027,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,32*
€ 1.023,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,07*
€ 992,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,12*
€ 964,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,44*
€ 919,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223700
ab € 823,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.