Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang EXE-12D6813A020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslichtvorhang EXE-12D6813A020
Artikel-Nr.:
     3518I-58967511
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1097713
EAN/GTIN:
     4047084477348
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Sicherheitslichtvorhang EXE-12D6813A020

Sicherheitslichtvorhänge, deTec, EXE-12D6813A020, deTec-Variante: deTec4 Ex, Systemteil: Empfänger, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 25,2 m, Schutzfeldhöhe: 1.500 mm, Anschlussart: Anschlussleitung, 30 m, offenes Leitungsende, 8-adrig, Erweiterungsanschluss: , Ex-Zulassungen: Ex II 2G/2D, NFPA 70/NEC 500, Klassen I, II, III, Div.
Weitere Informationen:
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
142,1 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.877,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.121,20*
€ 9.664,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.062,40*
€ 9.594,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.919,15*
€ 9.423,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.877,62*
€ 9.374,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.