Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl EXS-09D0340A020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl EXS-09D0340A020
Artikel-Nr.:
     3518I-58967520
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1097720
EAN/GTIN:
     4047084508080
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl EXS-09D0340A020

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, EXS-09D0340A020, deTem-Variante: deTem4 Core Ex, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Ex-Zulassungen: ATEX für Gas: II 2 G Ex db IIB T6, ATEX für Staub: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X, NFPA 70/NEC 500 Klasse I, Div. 1, Gruppen C und D, NFPA 70/NEC 500 Klasse II, Div. 1, Gruppen E, F und G, NFPA 70/NEC 500 Klasse III, Div.
Weitere Informationen:
Detektionsvermögen für Probekörper:
400 mm
Strahlabstand:
400 mm
Breite:
161,8 mm
Höhe:
142,1 mm
Länge:
30000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.445,35*
€ 6.643,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.446,26*
€ 6.644,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.643,58*
€ 7.905,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.597,65*
€ 7.851,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.481,59*
€ 7.713,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.445,35*
€ 7.669,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.