Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank ZSD-ZZT2V-1100/APZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-60175301
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193720
EAN/GTIN:
     9010238035812
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank

Zählerschrank ZSD-ZZT2V-1100/APZ

Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09 Zwei Zählerfelder mit 3-Punkt-Zählerkreuz bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, incl. Anschlussklemmen 16mm² zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A RJ45-Anschlussbuchse isoliert, lose beigepackt Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher TSG Feld, Reservefeld zum Ausbau als TSG-Feld mittels Bestückungspaket Verteilerfeld mit 5 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik und APZ-Platz Verteilerfeld mit 7 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik APZ: Ja, eingebaut im Verteilerfeld unten, incl.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 786,75*
€ 896,28*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.064,73*
€ 1.188,77*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.253,09*
€ 1.395,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.278,73*
€ 1.419,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.473,44*
€ 1.628,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,17*
€ 1.660,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,77*
€ 1.647,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,91*
€ 1.582,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,65*
€ 1.540,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,09*
€ 1.491,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.