| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7685154 Herst.-Nr.: 193720 EAN/GTIN: 9010238035812 |
| |
|
| | |
| Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09 Zwei Zählerfelder mit 3-Punkt-Zählerkreuz bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, incl. Anschlussklemmen 16mm² zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A RJ45-Anschlussbuchse isoliert, lose beigepackt Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher TSG Feld, Reservefeld zum Ausbau als TSG-Feld mittels Bestückungspaket Verteilerfeld mit 5 x 12 TE mit 2x PEN- Schiene in Stecktechnik und APZ-Platz Verteilerfeld mit 7 x 12 TE mit 2x PEN- Schiene in Stecktechnik APZ: Ja, eingebaut im Verteilerfeld unten, incl. Schutzschlauch für Datenleitung Schutzart: IP31 Maße mm: Höhe 1100, Breite 1300, Tiefe 225 Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 1300 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 225 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 225 mm, Bemessungsstrom: 0 A, Anzahl der Felder: 5, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 1300 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 7, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-ZZT2V-1100/APZ | Ident Code: | 193720 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 786,75* | € 896,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.064,73* | € 1.188,77* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.253,09* | € 1.395,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.278,73* | € 1.419,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.473,44* | € 1.628,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|