ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75 1121236
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75
Steuerleitung
4X0.75
U
0/U: 0,6/1 kV
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Witterungsbeständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet
Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel