Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK Steuerleitung 4 x 0.75mm² Schwarz 1121236-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78203
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121236-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4g0.75 steuerleitung
Anwendung im Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik sowie Kraftwerkstechnik. Außerdem in EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit). Zur festen Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung. Einsatz auch im Freien unter Beachtung des Temperaturbereichs, geeignet für direkte Erdverlegung. Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Flammwidrig nach IEC 60332. UV- und witterungsbeständig.
Features:
EMV-konform
Nummerncodiert
Auch im Freien einsetzbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1121236-1
Material (Details):
PVC
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
11.40 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + UV-Beständig
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, LAPP, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,69*
€ 2,65*
42 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,69832*
€ 2,66832*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 4,35*
1 Tag
126
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,92*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 7,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.