| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-62119094 Herst.-Nr.: 2170144 EAN/GTIN: 4044773795332 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX 2170144 Ethernet-Leitung UNITRONIC® LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX Ethernet-Leitung flexibel, feste Verlegung Cat.7 S/FTP PVC grau Anwendungsgebiete: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge Nutzen: Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Klasse FA) Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem LSZH-Außenmantel verfügbar Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt In verschiedenen Schirmungsvarianten erhältlich Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat5e) bzw bis 600 MHz (Cat7) Einfacher zu konfektionieren als starre LAN-Leitungen Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0,14 mm | Leiternennquerschnitt: | 0,14 mm² | AWG-Größe: | sonstige | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 8 | Anzahl der Verseilelemente: | 4 | Verseilelement: | Paare | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, patchkabel cat 6e, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,13349* | € 1,80349* | | | | Lager 3518 | | | | | | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,14* | € 1,81* | | | | | | | | | | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,54* | € 3,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,08* | € 5,05* | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,33* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|