| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-65066137 Herst.-Nr.: 25612050 EAN/GTIN: 4013960500929 |
| |
|
| | |
| Kunststoffwellrohr biegsam magenta FFKuS-EMF105co2ntr50 FFKuS-EM-F-105 co2ntrol® ist ein mittleres CO2-reduziertes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Spezialkunststoff, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe Magenta. Die grüne Bedruckung kennzeichnet die CO2-reduzierte Produktlinie. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation sowie im Erdreich. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Ausführung flammwidrig: | ja | Biegeverhalten: | biegsam | Mit Muffe: | nein | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Geeignet zur Installation auf Holz: | ja | Geeignet für Hohlwandinstallation: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, fränkische wellenrohr, wellrohr, kunststoffrohr biegsam |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | 25 | | € 65,00* | ab € 4,0064* | € 4,9064* | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 3,9929* | € 4,9129* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,3263* | € 5,2463* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 4,68015* | € 5,66015* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 11,8481* | € 13,8281* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,0064* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 122,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|