Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr M50 FFKUS-EM-F-105CO2NTROL50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9829328
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25612050
EAN/GTIN:
     4013960500929
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
FFKuS-EM-F-105 co2ntrol® ist ein mittleres CO2-reduziertes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Spezialkunststoff, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe Magenta. Die grüne Bedruckung kennzeichnet die CO2-reduzierte Produktlinie. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation sowie im Erdreich. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit bis 105° C und der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. Das Kunststoff-Wellrohr für die gehobene Beton-Installation. Geeignet für Betonarten mit chemischen Zusätzen (z.B. Frostschutz, Schnellabbinder usw.) die eine höhere Abbindetemperatur erzeugen. Optimierte Einzugseigenschaften sowie gute Verlegeeigenschaften bei tiefen Temperaturen. Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm nach DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22). Farbe: sonstige, Außendurchmesser: 50 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 38,4 mm, RAL-Nummer: 4010, Werkstoff: Polyolefine, Betriebstemperatur: -45...105 °C, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet zur Installation auf Holz: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: true, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: false, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FFKUS-EM-F-105CO2NTROL50
Ident Code:
25612050
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, fränkische wellenrohr, wellrohr, kunststoffrohr biegsam, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 65,00*
ab € 4,0064*
€ 4,9064*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,9929*
€ 4,9129*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,3263*
€ 5,2463*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,68015*
€ 5,66015*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 11,8481*
€ 13,8281*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 13,8281*
€ 16,45544
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,6781*
€ 16,27694
pro Meter
ab 125 Meter
€ 13,3481*
€ 15,88424
pro Meter
ab 250 Meter
€ 12,9181*
€ 15,37254
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 11,8481*
€ 14,09924
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,8481* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 345,7025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.