Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom DN 600 DZD 60/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-66155334
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0228
EAN/GTIN:
     4012799872283
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Dachventilator Drehstrom DN 600 DZD 60/6 B

Kurzbeschreibung: Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
7030 m³/h
Nennleistung:
530 W
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.252,86*
€ 2.485,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.260,91*
€ 2.486,00*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.273,75*
€ 2.496,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.387,65*
€ 2.611,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.377,53*
€ 2.611,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.485,04*
€ 2.957,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.461,34*
€ 2.928,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,49*
€ 2.803,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.300,57*
€ 2.737,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.252,86*
€ 2.680,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0627
ab € 215,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0365
ab € 575,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0175
ab € 129,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0122
ab € 90,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0273
ab € 363,30*
Zubehör
Maico
0151.0395
ab € 305,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.