Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzluftfilter f. TFP 35-7, 2xF7 KF 35-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz KF 35-7
MC Luftfilter, Ersatz KF 35-7
Artikel-Nr.:
     3518I-66157270
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0867
EAN/GTIN:
     4012799938675
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatzluftfilter f. TFP 35-7, 2xF7 KF 35-7

Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7. Taschenfilter.Artikel: KF 35-7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 2,62 kg, Gewicht mit Verpackung: 4,2 kg, Filterklasse: ISO ePM1 80 % (F7), Kanalmaß: 700 mm x 400 mm, Breite: 700 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 370 mm, Breite mit Verpackung: 625 mm, Höhe mit Verpackung: 625 mm, Tiefe mit Verpackung: 420 mm, Umgebungstemperatur: 70 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
700 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
370 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 399,00*
€ 458,29*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 387,52*
€ 458,85*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 407,86*
€ 469,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 411,70*
€ 474,25*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 462,48*
€ 527,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,29*
€ 545,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,11*
€ 542,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,30*
€ 512,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.