Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel 60cm chrom/schwarz 1007201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegel 60cm chrom/schwarz 1007201
Spiegel 60cm chrom/schwarz 1007201
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518I-67186899
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007201
EAN/GTIN:
     4024163274760
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Spiegel 60cm chrom/schwarz 1007201

Besonders funktionales, dimmbares Licht für Ihr Badezimmer in wahlweise 3000K, 4000K oder 6500K erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED in der Wandaufbauleuchte TRUKKO WL in runder Form. Die verbaute Antibeschlag-Technik verhindert das Beschlagen des Spiegels und sorgt damit für mehr Komfort. Nachhaltig und wartungsarm ist diese Wandaufbauleuchte durch eine zu erwartende Lebensdauer von 30.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 164,59*
€ 197,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,90*
€ 213,62*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 187,51*
€ 225,63*
€ 8,50*
ab € 239,40*
€ 239,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,98*
€ 252,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
78951
ab € 161,85*
Ähnlich
Paulmann
93013
ab € 163,55*
Ähnlich
SLV
1007200
ab € 230,93*
Ähnlich
SLV
1007202
ab € 250,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.