Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13531163CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / Höhe 10cm, 50W 3000K 5028lm, Casambi dimmbar, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / Höhe 10cm, 50W 3000K 5028lm, Casambi dimmbar, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / Höhe 10cm, 50W 3000K 5028lm, Casambi dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     3518I-67768579
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13531163CA
EAN/GTIN:
     4251433961246
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13531163CA

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, dimmbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 872,61*
€ 948,42*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 881,19*
€ 960,14*
Frei Haus
ab € 879,75*
€ 961,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 889,06*
€ 971,02*
Frei Haus
ab € 986,36*
€ 986,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,14*
€ 1.142,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,22*
€ 1.139,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,36*
€ 1.116,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,00*
€ 1.091,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,19*
€ 1.048,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571163CA
ab € 872,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571164CA
ab € 867,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561163
ab € 639,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561164
ab € 639,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571163
ab € 708,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571164
ab € 712,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531164CA
ab € 865,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531168CA
ab € 1.012,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551163CA
ab € 1.005,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551164CA
ab € 1.009,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551168CA
ab € 1.195,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521163
ab € 605,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521164
ab € 603,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13541163
ab € 780,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13541164
ab € 779,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.