Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x150 1600312/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NSGAFÖU 1,8/3kV 1x150 1600312/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-68250264
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600312/1000
EAN/GTIN:
     4044774650258
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x150 1600312/1000

Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3kV 1X150 1000 M
Anschlussleitung
1X150
VDE zertifiziert
U0/U: 1.8/3 kV
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen und Omnibussen
Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Einsetzbar in trockenen und öligen Umgebungen
Nutzen: Aufgrund hoher mechanischer Festigkeit für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V verwendbar
Nach VDE-Bauart NSGAFÖU zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ?VDE? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,7483*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 22,9983*
€ 27,36798
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 22,9283*
€ 27,28468
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 22,7483*
€ 27,07048
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.