Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang EXE-09D6403B020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-68967503
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1068409
EAN/GTIN:
     4047084344992
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Sicherheitslichtvorhang EXE-09D6403B020

Sicherheitslichtvorhänge, deTec, EXE-09D6403B020, deTec-Variante: deTec4 Core Ex, Systemteil: Empfänger, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 10 m, Schutzfeldhöhe: 900 mm, Anschlussart: Anschlussleitung, 30 m, offenes Leitungsende, 5-adrig, Ex-Zulassungen: Ex II 2G/2D, NFPA 70/NEC 500, Klassen I, II, III, Div.
Weitere Informationen:
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
142,1 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 7.269,70*
€ 7.506,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.270,61*
€ 7.507,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.506,84*
€ 8.933,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.451,19*
€ 8.866,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.313,71*
€ 8.703,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.269,70*
€ 8.650,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.