Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy UPS 3S 10 - 40 kVA E3SOPT006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC E3SOPT006 USV-Zubehör
APC E3SOPT006 USV-Zubehör
APC E3SOPT006 USV-Zubehör
APC E3SOPT006 USV-Zubehör
APC E3SOPT006 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     3518I-69008768
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     E3SOPT006
EAN/GTIN:
     0731304341871
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
UPS
USV
USV Anlage

Easy UPS 3S 10 - 40 kVA E3SOPT006

Wartungs-Bypass-Panel, ermöglicht die Trennung einer Easy UPS 3S in Parallelkonfigurationen während eines Serviceeinsatzes.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bypass
Breite:
550 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.621,53*
€ 1.755,32*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.613,18*
€ 1.756,15*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.637,78*
€ 1.772,28*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.638,29*
€ 1.783,30*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.677,54*
€ 1.828,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,15*
€ 2.089,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,25*
€ 2.068,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,69*
€ 1.996,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,80*
€ 1.954,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,18*
€ 1.919,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.