Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilersäule 58S1700K3LSL00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilersäule 58S1700K3LSL00
Kabelverteilersäule 58S1700K3LSL00
Artikel-Nr.:
     3518I-70151066
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     58S1700K3LSL00
EAN/GTIN:
     4260142192452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten

Kabelverteilersäule 58S1700K3LSL00

Kabelverteilersäule Sammelschiene 30x5 (185mm) 4-pol. mit 3xNH00 Sicherungslastschaltleiste
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
160 A
Schutzart (IP):
IP44
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
1710 mm
Breite:
585 mm
Tiefe:
272 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 982,39*
€ 1.101,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 982,59*
€ 1.101,56*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,02*
€ 1.310,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,29*
€ 1.298,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,58*
€ 1.224,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,76*
€ 1.195,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,39*
€ 1.169,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.