Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVS-Wandkonsole Gr.1 FB3 6Schieber,Höhe 640mm SX012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVS-Wandkonsole Gr.1 FB3 6Schieber,Höhe 640mm SX012
KVS-Wandkonsole Gr.1 FB3 6Schieber,Höhe 640mm SX012
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-70157907
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX012
EAN/GTIN:
     4015153178878
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Verteiler-Schrank

KVS-Wandkonsole Gr.1 FB3 6Schieber,Höhe 640mm SX012

KVS-Wandkonsole Gr,1 FB3,AbdPl,6Schieber,Höhe 640mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
780 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 718,73*
€ 810,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 724,71*
€ 810,35*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 756,34*
€ 846,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 836,77*
€ 929,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,61*
€ 1.007,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,09*
€ 997,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,86*
€ 958,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,74*
€ 935,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,34*
€ 900,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAX012
ab € 649,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.