Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilersäule 1710x583x277mm ZAK175A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilersäule 1710x583x277mm ZAK175A
Kabelverteilersäule 1710x583x277mm ZAK175A
Artikel-Nr.:
     3518I-70160920
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAK175A
EAN/GTIN:
     3250611070160
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Industrierost
Leergehäuse

Kabelverteilersäule 1710x583x277mm ZAK175A

Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 175, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilersäule mit Sammelschienen-System zum Einbau für NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit Sammelschienen-System 4-polig E-Cu 30 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
290 A
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
583 mm
Höhe:
1710 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 872,04*
€ 988,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 889,47*
€ 1.006,95*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 902,41*
€ 1.014,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 906,09*
€ 1.022,65*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 931,10*
€ 1.051,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,22*
€ 1.206,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,78*
€ 1.193,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,74*
€ 1.117,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,85*
€ 1.091,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,41*
€ 1.073,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.