Kabelverteilersäule 1560x583x277mm ZAK155AKabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 155, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus ...
Kabelverteilersäule 1560x838,5x277mm ZAK157AKabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 157, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, au...
Kabelverteilersäule 1560x360,7x277mm ZAK152AKabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 152, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, au...
Kabelverteilersäule 1710x360,7x277mm ZAK172AKabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 172, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, au...
Kabelverteilersäule 1710x583x277mm ZAK175AKabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 175, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus ...
Kabelverteilersäule 1710x838,5x277mm ZAK177AKabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 177, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, au...
Kabelverteilersäule 2010x360,7x277mm ZAK202AKabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 202, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, au...
Kabelverteilersäule 2010x583x277mm ZAK205AKabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 205, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus ...
Kabelverteilersäule 2010x838,5x277mm ZAK207AKabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 207, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, au...